VHM-ISO-Bohrstangen-Set 95°, E..-SCLCR/L
Bezeichnung: E08K SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Abmessung Ø D min.: 12 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung f: 5,5 mm
Bezeichnung: E10K SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 13 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung f: 6,0 mm
Bezeichnung: E12M SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 14 mm
Abmessung L: 150 mm
Abmessung f: 7,0 mm