Eriks

ISO-Bohrstangen-Set E-SCLCL 06

  • ERIKS:12594886
  • Hersteller:711-96-003-792
Image 1
VHM-ISO-Bohrstangen-Set 95°, E..-SCLCR/L
Bezeichnung: E08K SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Abmessung Ø D min.: 12 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung f: 5,5 mm

Bezeichnung: E10K SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 13 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung f: 6,0 mm

Bezeichnung: E12M SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 14 mm
Abmessung L: 150 mm
Abmessung f: 7,0 mm
Zur Liste hinzufügen

761,04 €/ Stückexkl. MwSt

890,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150