Eriks

ISO-Bohrstangen-Set A-SVJCL 11

  • ERIKS:12050908
  • Hersteller:6129696620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohrstangen-Set, 52°, A..-SVJCR/L

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 2 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innen- und Außendrehen.


Bezeichnung: A16M SVJCL 11
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 22 mm
Abmessung l1: 150 mm
Abmessung L2: 30 mm
Abmessung f: 2 mm

Bezeichnung: A20M SVJCL 11
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 20 mm
Abmessung Ø D min.: 25 mm
Abmessung l1: 150 mm
Abmessung L2: 38 mm
Abmessung f: 2 mm
Zur Liste hinzufügen

297,87 €/ Satzexkl. MwSt

348,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150