Eriks

ISO-Bohrstangen-Set A-SDUCR 07

  • ERIKS:12050891
  • Hersteller:6129696200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohrstangen-Set, 93°, A..-SDUCR/L, abgesetzter Schaft

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innendrehen.


Bezeichnung: A0810H SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 12,5 mm
Abmessung L: 100 mm
Abmessung L1: 22 mm
Abmessung f: 7 mm

Bezeichnung: A1012K SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 15,5 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung L1: 28 mm
Abmessung f: 9 mm

Bezeichnung: A1216M SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 19,5 mm
Abmessung L: 150 mm
Abmessung L1: 36 mm
Abmessung f: 11 mm
Zur Liste hinzufügen

270,83 €/ Satzexkl. MwSt

316,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150