Bohrstangen-Set, 95°, A..-SCLCR/L, abgesetzter Schaft
Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatte 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 4 Stück, ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Innendrehen.
Bezeichnung: A0608H SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Abmessung Ø D min.: 8 mm
Abmessung l1: 100 mm
Abmessung l2: 25 mm
Abmessung f: 4 mm
Bezeichnung: A0810J SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 12 mm
Abmessung l1: 110 mm
Abmessung l2: 32 mm
Abmessung f: 6 mm
Bezeichnung: A1012K SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 14 mm
Abmessung l1: 125 mm
Abmessung l2: 38 mm
Abmessung f: 7 mm
Bezeichnung: A1216M SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 18 mm
Abmessung l1: 150 mm
Abmessung l2: 50 mm
Abmessung f: 9 mm