Eriks

ISO-Bohrstangen-Set A-SCLCL 06

  • ERIKS:12050874
  • Hersteller:6129695960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohrstangen-Set, 95°, A..-SCLCR/L, abgesetzter Schaft

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatte 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 4 Stück, ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innendrehen.


Bezeichnung: A0608H SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Abmessung Ø D min.: 8 mm
Abmessung l1: 100 mm
Abmessung l2: 25 mm
Abmessung f: 4 mm

Bezeichnung: A0810J SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 12 mm
Abmessung l1: 110 mm
Abmessung l2: 32 mm
Abmessung f: 6 mm

Bezeichnung: A1012K SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 14 mm
Abmessung l1: 125 mm
Abmessung l2: 38 mm
Abmessung f: 7 mm

Bezeichnung: A1216M SCLCL 06
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 18 mm
Abmessung l1: 150 mm
Abmessung l2: 50 mm
Abmessung f: 9 mm
Zur Liste hinzufügen

290,77 €/ Satzexkl. MwSt

340,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150