Eriks

Interne Flanschschützer- zylindrisch PE Gelb FB200 T1 DN200, ANSI 8

  • ERIKS:11925636
Image 1
Trommelförmige Schutzkappen - Schützen die Flanschfläche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen. Das gelbe PE-Material ist langlebig und eignet sich zum Schutz von DIN- und ANSI-Flanschen. Der sich verjüngende Abschnitt gewährleistet eine starke Haftung am Rohrkragen; es sind keine Befestigungsmittel erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150