Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen.
Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen.
15,55 €/ Stückexkl. MwSt
18,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | 4317784 |
Typ | Engineers Hammer |
Gewicht | 800 g |
Material Stiel | Hickory |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | C45 (Stahl) |
Ausführung | Ingenieurshammer |
Antimagnetisch | Nein |