Eriks

Ingenieurshammer, 4317784 Serie, C45 (Stahl) Kopf, Hickory Griff, 300 g WT

  • ERIKS:13664503
Image 1
Schlosserhammer

Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen.



Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen.

Zur Liste hinzufügen

9,18 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
4317784
Typ
Engineers Hammer
Gewicht
300 g
Material Stiel
Hickory
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
C45 (Stahl)
Ausführung
Ingenieurshammer
Antimagnetisch
Nein