Eriks

Hose mit Knietaschen zweifarbig (multisafe) Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz - 76C50

  • ERIKS:15000325
  • Hersteller:13879-216-17010-76C50
Image 1
Technische Informationen Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. Hauptmaterial / Obermaterial 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern275 g/m161
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150