216,13 €/ Stückexkl. MwSt
252,87 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GAMMA EXTRA |
Material Seele | SBR |
Material Decke | Polyester/PU |
DSP-Kupplung | Ja |
Nennabmessungen DSP | 45 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Rollenlänge | 20 m |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Min. Berstdruck | 50 bar |