Eriks

Hose Abraflex SLD AS coil=10m 60x3,5

  • ERIKS:14076253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,26 €/ Meterexkl. MwSt

30,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX-SLD
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
0.7 mm
Mit Spirale
Ja
Material Spirale
Stahl
Material Schlauch
PU (Polyurethan)
Transparent
Ja