75,77 €/ Meterexkl. MwSt
88,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 70 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.66 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 62 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
12,74 €/ Stückexkl. MwSt
14,91 €inkl. MwSt
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202619,76 €/ Stückexkl. MwSt
23,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026