Eriks

Hose Abraflex LD Food AS rl=10m 120x4,5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-LD : EU10/2011

  • ERIKS:13338945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,58 €/ Meterexkl. MwSt

138,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food AS INOX
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
129 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
9 %
Min. Biegeradius
82 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.16 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN120-127

  • ERIKS:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

23,08 €/ Stückexkl. MwSt

27,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

17,23 €/ Stückexkl. MwSt

20,16 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026