Eriks

Hose Abraflex-LD EC coil=15m 50

  • ERIKS:12448508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,91 €/ Meterexkl. MwSt

78,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD EC
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.19 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
38 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN50- 55

  • ERIKS:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026