Eriks

Holzschraube mit Senkkopf DIN 97 4.5x35 Edelstahl A2

  • ERIKS:23725804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 97
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
35 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
DIN-Norm
97
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube