Eriks

Holzschraube mit Senkkopf DIN 7997 4.5x45 Edelstahl A2

  • ERIKS:11750253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7997Z
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
45 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
DIN-Norm
7997
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube