0,11 €/ Stückexkl. MwSt
0,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 95 |
Kopfform | Linsensenk kopf |
Schraubsystem | Schlitzschraube |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Länge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
DIN-Norm | 95 |
ISO-Norm | nicht zutreffend |
Typ | Holzschraube |