Eriks

Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4.5x50 Messing

  • ERIKS:23699038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 95
Kopfform
Linsensenk kopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Messing
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
DIN-Norm
95
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube