Eriks

Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x30 Messing

  • ERIKS:23699021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 95
Kopfform
Linsensenk kopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Messing
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
30 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
DIN-Norm
95
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube