Eriks

Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x25 Messing

  • ERIKS:23699019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 95
Kopfform
Linsensenk kopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Messing
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
25 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
DIN-Norm
95
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube