0,38 €/ Stückexkl. MwSt
0,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7995 |
Kopfform | Linsensenk kopf |
Schraubsystem | Pozidriv |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Länge | 80 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
DIN-Norm | 7995 |
ISO-Norm | nicht zutreffend |
Typ | Holzschraube |