Eriks

Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4.5x40 Edelstahl A2

  • ERIKS:11750174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7995
Kopfform
Linsensenk kopf
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
40 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
DIN-Norm
7995
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube