Eriks

Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x20 Messing

  • ERIKS:23699836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 96
Kopfform
Linsenkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Messing
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
20 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
DIN-Norm
96
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube