Eriks

Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x45 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23699190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 96
Kopfform
Linsenkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Stahl
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge
45 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
DIN-Norm
96
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube