Eriks

Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 2.5x25 Edelstahl A2

  • ERIKS:23725685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 96
Kopfform
Linsenkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
25 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
DIN-Norm
96
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube