0,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 96 |
Kopfform | Linsenkopf |
Schraubsystem | Schlitzschraube |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | nicht zutreffend |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Länge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 1.6 mm |
DIN-Norm | 96 |
ISO-Norm | nicht zutreffend |
Typ | Holzschraube |