Eriks

Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 1.6x10 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23699138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 96
Kopfform
Linsenkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Stahl
Werkstoffqualität
nicht zutreffend
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge
10 mm
Schaftdurchmesser
1.6 mm
DIN-Norm
96
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube