Eriks

Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 96 5x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267997
  • Hersteller:51860050050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 96
Kopfform
Flachkugelkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
DIN-Norm
96
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube