Eriks

Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4.5x35 Edelstahl A2

  • ERIKS:11750227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7996Z
Kopfform
Flachkugelkopf
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
35 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
DIN-Norm
7996
ISO-Norm
nicht zutreffend
Typ
Holzschraube