Eriks

Hexagon double nipple stainless steel 316 245 2"x1.1/2"

  • ERIKS:13353752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,51 €/ Stückexkl. MwSt

73,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C