





94,35 €/ Stückexkl. MwSt
110,39 €inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 421MN |
Ausführung | Handrad |
Form | Fünfeckig |
Durchmesser Handrad | 150 mm |
Abmessungen Viereck | 14 mm |
Material | Aluminium |