Eriks

Handnietzange NTH Hub 8mm

  • ERIKS:23429529
  • Hersteller:7060025
Image 1
Handnietzange NTH

Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe, eine Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf und optimale Einhandbedienung sowie eine Halteklammer.

Anwendung: Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl.

Lieferumfang: Handnietzange NTH, 4 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, Montageschlüssel.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø: 2,4; Niet-Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/18
Niet-Ø: 3 und 3,2; Niet-Werkstoffe: Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; Mundstück; Niet-Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Niet-Werkstoff: Alu, Cu; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Niet-Werkstoff: Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/27
Niet-Ø: 4,8 und 5; Niet-Werkstoff: Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/32
Zur Liste hinzufügen

20,61 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand
Länge
260 mm