Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Hand Tap set |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M76x2 |
Gewindegröße | 76 |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS-G |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schneidenlänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Toleranz | ISO2 (6H) |
Bohrlochdurchmesser | 74 mm |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde ISO |
Schaftdurchmesser | 1.97 in |
Gewindesteigung | 2 mm |
Gewindesteigung | 0.08 in |
Gewindelänge | 1.57 in |
Gesamtlänge | 6.3 in |
Schlüsselviereck | 39 mm |
Vierkantantrieb | 1.54 in |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |