Eriks

Haltering DIN 7993 5mm Stahl

  • ERIKS:11792140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
4.1 mm
Außendurchmesser
4.2 mm
Dicke
0.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
5 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering