0,64 €/ Stückexkl. MwSt
0,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Material | Federstahl |
Innendurchmesser | 51.1 mm |
Außendurchmesser | 51.8 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7993 |
Maß | 55 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | A |
Typ | Haltering |