Eriks

Haltering DIN 7993 45mm Stahl

  • ERIKS:23693888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Dicke
2.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
45 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering