Eriks

Haltering DIN 7993 28mm Stahl

  • ERIKS:11792144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
26 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
28 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering