Eriks

Haltering DIN 7993 18mm Stahl

  • ERIKS:11792142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
16.2 mm
Außendurchmesser
16.4 mm
Dicke
1.6 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
18 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering