0,07 €/ Stückexkl. MwSt
0,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Material | Federstahl |
Innendurchmesser | 14.2 mm |
Außendurchmesser | 14.4 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7993 |
Maß | 16 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | A |
Typ | Haltering |