0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Material | Federstahl |
Innendurchmesser | 10.8 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Dicke | 1 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7993 |
Maß | 12 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | A |
Typ | Haltering |