Eriks

Haltering DIN 7993 10mm Stahl

  • ERIKS:23693881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Material
Federstahl
Innendurchmesser
9.1 mm
Außendurchmesser
9.2 mm
Dicke
0.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7993
Maß
10 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
A
Typ
Haltering