0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 5.84 mm |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Dicke | 0.9 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl BL (1.4122) |
DIN-Norm | 6799 |
Maß | 7 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | Achse (aussenseitig) |
Typ | Haltering |