0,14 €/ Stückexkl. MwSt
0,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 5.26 mm |
Außendurchmesser | 12.3 mm |
Dicke | 0.7 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6799 |
Maß | 6 mm |
Geeignet für Achsen | Ja |
Ausführung | Achse (aussenseitig) |
Typ | Haltering |