Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 5mm Edelstahl

  • ERIKS:23266191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
4.11 mm
Außendurchmesser
11.3 mm
Dicke
0.7 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
5 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering