Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 2.3mm Edelstahl

  • ERIKS:23266188
  • Hersteller:51440023001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
1.94 mm
Außendurchmesser
6.3 mm
Dicke
0.6 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
2.3 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering