Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 19mm Edelstahl

  • ERIKS:23730156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,98 €/ Stückexkl. MwSt

3,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
15.92 mm
Außendurchmesser
37.6 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
19 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering