Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 15mm Edelstahl

  • ERIKS:23730155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,41 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
12.61 mm
Außendurchmesser
29.4 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
6799
Maß
15 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering