Eriks

Haltering Achse (aussenseitig) DIN 6799 10mm Edelstahl

  • ERIKS:23266196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
8.32 mm
Außendurchmesser
20.4 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6799
Maß
10 mm
Geeignet für Achsen
Ja
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Haltering