27,89 €/ Meterexkl. MwSt
32,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ZERO VACUM |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |